PS BT30 45 M12 MAS1B Tažný čep

Artiklové číslo: 4504988
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep
Závit M12
Pro upínač BT 30
Celková délka 43 mm
Průměr hlavy 12,5 mm
Nepodepřená délka 18 mm
Úhel 45 stupeň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504988
EAN / GTIN 7291075137248
Číslo výrobce 4504988
L-číslo L24000 427

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr tělesa (BD) 12,5 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost dříku (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 12.5 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
  • Délka telesa (LB) 18 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M12
  • Celková délka (OAL) 43 mm
  • Velikost stopky (SS) 30