PS BT30 45 M12 MAS1B Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: 4504988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504988
EAN / GTIN 7291075137248
Codice del produttore 4504988
Numero-L L24000 427

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 12.5 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M12, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 12.5 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 18 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M12
  • Overall Length (OAL) 43 mm
  • Shank Size (SS) 30