PS BT30 45 M12 MAS1B Șurub de tragere

Cod articol.: 4504988
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M12
Portsculă BT 30
Lungimea totală 43 mm
Diametrul capului 12,5 mm
Lungime activă 18 mm
Unghi 45 grad

Identificare și clasificare

Cod articol 4504988
EAN / GTIN 7291075137248
Număr producător 4504988
L-Număr L24000 427

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 12.5 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 18 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M12
  • Lungime totală (OAL): 43 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30