838 EA Cyfrowy czujnik zewnętrzny 0–20 mm, rozdzielczość 0,01 mm, głębokość pomiaru 85 mm

Nr art.: 4495451
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria Marameter 838 EA
Oznaczenie producenta Marameter 838 EA
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie Cyfrowy
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Złącze Złącze USB
Min. wartość zmierzona 0 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495451
EAN / GTIN 4059192064396
Numer producenta 4495451
Numer L L40080 111670
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy zewnętrzny przycisk szybkiego pomiaru Marameter 838 EA
Zakres pomiarowy: 0–20 mm
Wartość podziałki skali_mm:
Głębokość pomiarowa w mm: 85
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, bateria, protokół kontroli