838 EA Dig. Outs.Gage 0-20 mm res 0,01mm max.depth 85mm

Número de artículo: 4495451
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie Marameter 838 EA
Denominación del fabricante Marameter 838 EA
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación Digital
Indicador iluminado sí
Unidad de lectura milímetros
Lectura 0,01 mm
Interfaz Interfaz USB
Valor de medición mín. 0 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Con reloj comparador sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495451
EAN / GTIN 4059192064396
Número del fabricante 4495451
Número L L40080 111670
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA
Rango de medición: 0 - 20 mm
Subdivisión de la escala_mm:
Profundidad de medición mm: 85
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación