838 EA Dig. Vnější dotyk 0–20 mm Zw 0,01 mm Hloubka měření 85 mm

Artiklové číslo: 4495451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Řada Marameter 838 EA
Označení výrobce Marameter 838 EA
Obal volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel Digitální
Kontrolka svítí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,01 mm
Rozhraní USB rozhraní
Měřená hodnota min. 0 mm
Druh produktu Vnější tloušťkoměr
S číselníkovým úchylkoměrem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4495451
EAN / GTIN 4059192064396
Číslo výrobce 4495451
L-číslo L40080 111670
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální venkovní rychlý spínač Marameter 838 EA
Rozsah měření: 0–20 mm
Hodnota dělení stupnice_mm:
Hloubka měření mm: 85
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, protokol o zkoušce