838 EA Dig. udvendig trykkontakt 0-20 mm Zw 0,01 mm måldybde 85 mm

Art.-nr.: 4495451
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Serie Marameter 838 EA
Producentbetegnelse Marameter 838 EA
Emballage løs
Energiforsyning batteridrevet
Display digital
Display, belyst ja
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning 0,01 mm
Grænseflade USB-interface
Måleværdi min. 0 mm
Produkttype udvendigt måleur
Med måleur ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4495451
EAN/GTIN 4059192064396
Producentnummer 4495451
L-nummer L40080 111670
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital udendørs hurtigknap Marameter 838 EA
Måleområde: 0 - 20 mm
Skaladelingsværdi_mm:
Måledybde mm: 85
Leveringsomfang: Brugervejledning, batteri, testprotokol