• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 EA Dig.Außentaster 0-20 mm Zw 0,01mm Messtiefe 85mm

Artikel-Nr.: 4495451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Serie Marameter 838 EA
Herstellerbezeichnung Marameter 838 EA
Verpackung lose
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Anzeige beleuchtet ja
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung 0,01 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Messwert min. 0 mm
Produktart Außen-Schnelltaster
mit Messuhr ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4495451
EAN / GTIN 4059192064396
Herstellernummer 4495451
L-Nummer L40080 111670
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Außen-Schnelltaster Marameter 838 EA
Messbereich: 0 - 20 mm
Skalenteilungswert_mm:
Messtiefe mm: 85
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Prüfprotokoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb