{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Serija | Marameter 838 EA | |
| Oznaka proizvajalca | Marameter 838 EA | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Prikaz | digitalno | |
| Osvetljen prikaz | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Vmesnik | vmesnik USB | |
| Izmerjena vrednost min. | 0 mm | |
| Vrsta izdelka | zunanja hitra tipala | |
| Z merilno uro | da |
| Številka izdelka | 4495451 | |
| EAN/GTIN | 4059192064396 | |
| Številka proizvajalca | 4495451 | |
| L-število | L40080 111670 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |