838 EA Dig. Senzor extern 0-20 mm Zw 0,01 mm Adâncime de măsurare 85 mm

Cod articol.: 4495451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Serie Marameter 838 EA
Denumirea producătorului Marameter 838 EA
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare Digital
Indicator aprins da
Citire unitate milimetru
Citire 0,01 mm
Interfaţă Interfaţă USB
Valoare de măsurare min. 0 mm
Tip produs Buton rapid exterior
Cu manometru da

Identificare și clasificare

Cod articol 4495451
EAN / GTIN 4059192064396
Număr producător 4495451
L-Număr L40080 111670
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Buton digital rapid pentru exterior Marameter 838 EA
Domeniu de măsurare: 0 - 20 mm
Valoare divizare scală_mm:
Adâncime de măsurare mm: 85
Domeniul de aplicare a livrării: Instrucțiuni de utilizare, baterie, protocol de testare