Zestaw kluczy szczękowych 12-cz. w uchwycie

Nr art.: 44753
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Numer producenta 44753
Numer L L60070 4507
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 303 x 295 x 48 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki małemu kątowi klucza szczękowego
  • Uporządkowane przechowywanie
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki dwustronnym kluczom szczękowym Wiha użytkownik może skorzystać z zasady dźwigni, aby łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15 dwustronne klucze szczękowe idealnie nadają się do prac w wąskich miejscach. Ponadto świetnie nadają się do kontrowania śrub i nakrętek. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej dwustronne klucze szczękowe są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni. Zestaw obejmuje 12 najczęściej używanych rozmiarów, od 6 do 32 mm, umieszczonych w praktycznym uchwycie. Uchwyt można otworzyć jedną ręką i łatwo wyjąć klucz w potrzebnym rozmiarze.Powierzchnia klucza zapobiega ślizganiu i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach.
  • W oparciu o DIN 3110
  • Spis treści:
  • 1x Klucz płaski dwustronny 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Klucz płaski dwustronny 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Double open-end spanner set 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Double open-end spanner set 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Double open-end spanner set 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Double open-end spanner set 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Double open-end spanner set 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Double open-end spanner set 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Double open-end spanner set 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Double open-end spanner set 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Double open-end spanner set 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Double open-end spanner set 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Double open-end spanner set 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Double open-end spanner set 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x holder