Sada obojstranných kľúčov 12-dielna

Č. pol.: 44753
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44753
EAN/GTIN 4010995447533
Číslo výrobcu 44753
Číslo L L60070 4507
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vašu prácu: S praktickým držiakom na jednoduché odkladanie a vybratie.
  • Zvyšuje vašu efektivitu: Zlepšená dostupnosť v úzkych miestach vďaka 15° polohe čeľuste.
  • Použitie: Pre inštalačné a montážne práce.
  • Ideálny pre úzke body vďaka malému uhlu otvorených kľúčov
  • Jasné uloženie
  • Uťahovanie a otváranie silne utiahnutých skrutiek a matíc si vyžaduje obrovské úsilie. Vďaka dvojčeľusťovým vidlicovým kľúče od spoločnosti Wiha môže používateľ jednoducho otvoriť každé skrutkové spojenie pomocou pákového efektu. S polohou čeľustí 15° sú dvojčeľusťové otvorené kľúče ideálne na prácu v úzkych priestoroch. Sú tiež ideálne pre uzamykanie skrutiek a matíc. Dvojčeľusťové vidlicové kľúče sú vyrobené z vysoko kvalitného chrómového vanádu oceľ dlhá životnosť a sú odolné voči korózii a ľahko čistiteľným povrchom. Sada obsahuje 12 najbežnejších veľkostí od 6 do 32 mm, úhľadne uložené v praktickom držiaku. Držiak sa dá otvoriť jednou rukou, aby ste z neho určili vhodnú veľkosť. Protišmykový povrch pomáha udržiavať silnú priľnavosť aj v prípade mastnej alebo mokrej práce.
  • Podľa DIN 3110

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x dvojčeľusťový kľúč 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x dvojčeľusťový kľúč 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x držiak

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka