Juego de llaves planas de doble boca 12 unid. en soporte

Número de artículo: 44753
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Número del fabricante 44753
Número L L60070 4507
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Con práctico soporte para cómoda conservación y fácil extracción.
  • Aumenta su eficiencia: Accesibilidad mejorada a lugares angostos mediante la posición de la boca de 15°.
  • Aplicación: Para trabajos de instalación y montaje.
  • Ideal para espacios angostos gracias al pequeño ángulo de la llave de boca
  • Almacenamiento claro
  • El apriete así como la apertura de tornillos y tuercas hexagonales muy apretados requiere una enorme aplicación de fuerza. Las llaves de doble boca de Wiha permiten al usuario abrir fácilmente cualquier unión atornillada gracias al efecto palanca. La posición de la boca de 15° de las llaves planas de doble boca hace que sean perfectas para trabajar en lugares estrechos. Además resultan excelentes para ejercer contrafuerza al apretar tornillos y tuercas. Fabricadas en acero de cromo-vanadio de alta calidad, las llaves planas de doble boca son muy duraderas y robustas, y poseen una superficie de fácil limpieza resistente a la corrosión. El conjunto contiene 12 llaves de tamaño estándar de 6 a 32 mm, ordenadas en un práctico soporte. El soporte puede abrirse con una sola mano para extraer la llave adecuada. La superficie ofrece un buen agarre y facilita la sujeción de la herramienta incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos.
  • de acuerdo con la norma DIN 3110

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llaves de doble boca 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Llaves de doble boca 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Llaves de doble boca 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Llaves de doble boca 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Llaves de doble boca 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Llaves de doble boca 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Llaves de doble boca 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Llaves de doble boca 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Llaves de doble boca 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Llaves de doble boca 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Llaves de doble boca 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Llaves de doble boca 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x soporte