Jeu de clés à fourche doubles 12 pièces dans un étui

Réf.: 44753
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Réf. fabricant 44753
Article hors catalogue L60070 4507
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Avec étui pratique pour un rangement clair et un retrait facile.
  • Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits exigus grâce à la fourche coudée à 15°.
  • Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
  • Parfait pour les espaces restreints grâce à sa clé mixte à petit angle
  • Rangement facile
  • Visser et dévisser les vis et les écrous six pans fermement serrés demande beaucoup de force. Avec les clés à fourche doubles de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier. Avec une fourche coudée à 15°, les clés à fourche double conviennent parfaitement pour les travaux dans les endroits étroits. Elles sont également parfaitement adaptées au contre-blocage des vis et écrous. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche doubles se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Le jeu comporte les 12 dimensions les plus courantes de 6 à 32 mm, rangées de manière ordonnée dans un étui pratique. L'étui peut être ouvert d'une main pour en extraire la dimension adaptée.À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
  • Selon DIN 3110

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non

Livraison:

  • 1x Clés à fourche doubles 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Clés à fourche doubles 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Clés à fourche doubles 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Clés à fourche doubles 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Clés à fourche doubles 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Clés à fourche doubles 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Clés à fourche doubles 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Clés à fourche doubles 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Clés à fourche doubles 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Clés à fourche doubles 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Clés à fourche doubles 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Clés à fourche doubles 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x étui