Sada oboustranných otevřených klíčů 12díl. do držáku

Artiklové číslo: 44753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Číslo výrobce 44753
L-číslo L60070 4507
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Praktický držák zajišťuje přehledné uložení a snadné vyjímání
  • Zvýší vaši efektivnost: Lepší přístupnost do úzkých míst díky nastavení rozevření 15°
  • Použití: Na instalace a montáže
  • K vyšroubování velmi pevně zašroubovaných šroubů je zapotřebí enormní síla
  • S oboustrannými otevřenými klíči Wiha uživatel díky pákovému efektu snadno povolí každý šroubový spoj
  • Díky nastavení rozevření v úhlu 15° jsou oboustranné otevřené klíče dokonale vhodné na práce ve stísněných místech
  • Kromě toho jsou vhodné i k zajišťování šroubů a matic
  • Oboustranné otevřené klíče vyrobené z jakostní chromvanadové oceli se pyšní dlouhou životností a velkou robustností, za ktksé vděčí v neposlední řadě snadno čistitelnému povrchu odolnému proti korozi
  • Sada obsahuje 12 nejběžnějších velikostí od 6 do 32 mm přehledně uložených v praktickém držáku
  • Při vyjímání klíče vhodné velikosti lze držák otevírat jednou rukou.Neklouzavý povrch zajišťuje pevné uchopení i při znečištění olejem či ve vlhkém pracovním prostředí
  • Na základě DIN 3124
  • Obsah: 1x Oboustranný otevřený klíč 6 mm x 7 mm (44741) 1x Oboustranný otevřený klíč 8 mm x 9 mm (44742) 1x Oboustranný otevřený klíč 10 mm x 11 mm (44743) 1x Oboustranný otevřený klíč 12 mm x 13 mm (44744) 1x Oboustranný otevřený klíč 14 mm x 15 mm (44745) 1x Oboustranný otevřený klíč 16 mm x 17 mm (44746) 1x Oboustranný otevřený klíč 18 mm x 19 mm (44747) 1x Oboustranný otevřený klíč 20 mm x 22 mm (44748) 1x Oboustranný otevřený klíč 21 mm x 23 mm (44749) 1x Oboustranný otevřený klíč 24 mm x 27 mm (44750) 1x Oboustranný otevřený klíč 25 mm x 28 mm (44849) 1x Oboustranný otevřený klíč 30 mm x 32 mm (44752) 1x Držák

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Oboustranný otevřený klíč 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Oboustranný otevřený klíč 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x Držák