Set de chei cu falcă dublă, 12 piese în suport

Cod articol.: 44753
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Număr producător 44753
L-Număr L60070 4507
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Cu suport practic pentru o depozitare clară și o îndepărtare ușoară
  • Vă crește eficiența: accesibilitate îmbunătățită în locuri înguste datorită poziției de 15 grade a maxilarului
  • Aplicație: Pentru lucrări de instalare și asamblare
  • Deschiderea șuruburilor puternic strânse necesită o forță enormă
  • Cu ajutorul cheilor duble cu capăt deschis de la Wiha, utilizatorul poate deschide cu ușurință orice conexiune cu șuruburi datorită efectului de pârghie
  • Cu o poziție a fălcii de 15 grade, cheile duble cu capăt deschis sunt perfecte pentru lucrul în locuri strâmte
  • De asemenea, sunt excelente pentru a contracara șuruburile și piulițele
  • Fabricate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, cheile duble cu capăt deschis reprezintă durabilitate și robustețe, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat
  • Setul include cele mai comune 12 dimensiuni, de la 6 la 32 mm, depozitate într-un suport practic
  • Suportul poate fi deschis cu o singură mână pentru a scoate dimensiunea potrivită, în timp ce suprafața antiderapantă asigură o aderență puternică chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • Bazat pe DIN 3110 Cuprins: 1x cheie dublă cu capătul deschis (44741) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44742) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44743) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44744) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44745) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44746) 1x cheie dublă cu capătul deschis (44746) 1x cheie dublă cu capătul deschis
  • Cheie cu capătul deschis (44747) 1x Cheie dublă cu capătul deschis (44748) 1x Cheie dublă cu capătul deschis (44749) 1x Cheie dublă cu capătul deschis (44750) 1x Cheie dublă cu capătul deschis (44849) 1x Cheie dublă cu capătul deschis (44752) 1x Suport

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr

Livrare:

  • 1x cheie cu falcă dublă 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x cheie cu falcă dublă 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x cheie cu falcă dublă 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x cheie cu falcă dublă 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x cheie cu falcă dublă 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x cheie cu falcă dublă 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x cheie cu falcă dublă 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x cheie cu falcă dublă 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x cheie cu falcă dublă 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x cheie cu falcă dublă 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x cheie cu falcă dublă 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x cheie cu falcă dublă 30 mm x 32 mm (44752)
  • suport 1x