Set di chiavi a forchetta doppia 12 pz. nel supporto ()

Codice art.: 44753
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
Codice articolo 44753
EAN / GTIN 4010995447533
Codice del produttore 44753
Numero-L L60070 4507
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente.
  • Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.
  • Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
  • Perfetto per gli spazi stretti grazie al piccolo angolo di rotazione della chiave
  • Stoccaggio ordinato
  • Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse doppie di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Con la bocca angolata di 15° le chiavi fisse doppie sono perfette per lavorare in spazi ristretti. Inoltre sono eccellenti per fissare viti e dadi. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse doppie sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Il set contiene le 12 misure più comuni da 6 a 32 mm, ordinatamente riposte in un pratico supporto. Il supporto può essere aperto con una sola mano, per prendere la chiave della misura giusta.La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate.
  • A norma DIN 3110

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No

Fornitura:

  • 1x Chiavi a forchetta doppie 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Chiavi a forchetta doppie 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x supporto