{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm; 170 mm | |
| Napięcie znamionowe | 4,8 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| maks. zakres stosowania | 770 mm | |
| Seria | Digimar 817CLT | |
| Oznaczenie producenta | Digimar 817CLT | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Złącze | MAHR i-wi-Funksystem; Złącze USB | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,5 µm | |
| Dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów | 1 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 1 N | |
| Wartości odczytu | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 600 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 6 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | Napęd silnikowy | |
| Długość stojaka | 255 mm | |
| Szerokość podstawy | 278 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wysokość całkowita | 938 mm | |
| Masa | 31 kg |
| Numer artykułu | 445376 600 | |
| Numer producenta | 4429701 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |