{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anvendelsesområde, min. | 0 mm; 170 mm | |
| Nominel spænding | 4,8 V | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Anvendelsesområde, maks. | 770 mm | |
| Serie | Digimar 817CLT | |
| Producentbetegnelse | Digimar 817CLT | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Grænseflade | MAHR i-wi-Funksystem; USB-interface | |
| Gentagelsesnøjagtighed niveau | 0,5 µm | |
| Gentagelsesnøjagtighed boring | 1 µm | |
| Målekraft | 1 N | |
| Tallenes trinværdi | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja | |
| produkttype | højdemåler | |
| Måleområde min. | 600 mm | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± | 6 µm | |
| Metode til flytning af måleslæde | motoriseret | |
| Længde, fod | 255 mm | |
| Bredde, fod | 278 mm | |
| Testrapport | ja | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Højde i alt | 938 mm | |
| Vægt | 31 kg |
| Artikelnummer | 445376 600 | |
| Producentnummer | 4429701 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |