• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Akkreditierte Kalibrierung (z.B. DAkkS) Digitales Höhenmessgerät, maximaler Messbereich: 800mm

Artikel-Nr.: 024010 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich max. 800 mm
akkreditiert ja
Kalibrierung für Höhenmessgerät
Produktart Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 024010 800
EAN / GTIN 2050002056367
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
Aufgrund des hochsensiblen Produktes kann eine Rekalibrierung nur durchgeführt werden, wenn das Produkt sehr gute Verpackt ist. Wir empfehlen die Einsendung in der Originalverpackung. Bei nicht ausreichender Verpackung kann die Rekalibrierung nicht durchgeführt werden. Bei bedarf einer sehr guten Verpackung, können Sie diese bei den Ersatzteilen des Produktes bestellen.