Colonne de mesure 2D numérique Digimar 817CLT, type: 600

Réf.: 445376 600
Remise
8 495,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 66,60 € /pcs.
  • 415,00 € /pcs.
  • 422,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min.
0 mm; 170 mm
Tension nominale
4,8 V
Nombre de batteries incluses
1 pc.
Type de batterie
lithium-ion (Li-ion)
Plage d’utilisation max.
770 mm
Série
Digimar 817CLT
Référence fabricant
Digimar 817CLT
Alimentation électrique
fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Interface
MAHR i-wi-Funksystem; interface USB
Répétabilité (plan)
0,5 µm
Répétabilité (alésage)
1 µm
Force de mesure
1 N
Incréments numériques
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Etalonnable
oui
Réétalonnable
oui
Type de produit
colonne de mesure
Plage de mesure min
600 mm
Unité de lecture
millimètre; pouce
Métrologie
mode numérique
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)
1,8 + L / 600 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) ±
6 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure
avec moteur
longueur socle
255 mm
largeur socle
278 mm
Certificat d’étalonnage
oui
Norme
norme usine
Hauteur totale
938 mm
Poids
31 kg

Identification et classification

Référence article 445376 600
Réf. fabricant 4429701
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
  • Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
  • Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d’affichage:
  • Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes claires dans plusieurs langues.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Raccordement possible d’un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
  • Evolutif grâce aux mises à jour.
  • Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions:
  • Palpage en haut ou en bas.
  • Largeur d’âme ou écartement des rainures avec centre d’âme et de rainure.
  • Diamètre de perçage et/ou d’arbre avec centre de perçage et d’arbre.
  • Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).
  • Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).
  • Calcul des écarts ou de la symétrie.
  • Fonctions de mesure dynamiques.
  • Mesure de la perpendicularité.
  • Mesure de la rectitude.
  • Programmes de mesure.
  • Traitement des données de mesure.
  • Impression directe sur une imprimante USB ou sans fil.
  • Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d’enregistrement au format CSV.

En plus:
  • Touches de mesure rapides et molette pour un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage aisé de la mesure.
  • Fonction Quick-Mode.
  • Autres fonctions : Mesure en mode 2D, mesure de cône, calcul de distance automatique, définition d’un 3e Point zéro, saisie des ajustements suivant ISO (par ex. “H7”).

Livraison:

Avec unité de commande et d’affichage. Support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion 445433 BATTERY et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Kit imprimante sans fil 499017 réf. PRINTER, récepteur radio iwi 498912 réf. STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure 445400, câble de liaison de données 498941 réf. DK-M1, support 445410 réf. TI, comparateur 434671.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.