• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales 2D-Höhenmessgerät Digimar 817CLT, Typ: 600

Artikel-Nr.: 445376 600
Rabatt
8.495,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 66,60 € /Stk.
  • 415,00 € /Stk.
  • 422,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich min.
0 mm; 170 mm
Nennspannung
4,8 V
Anzahl enthaltener Akkus
1 St.
Akkuart
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anwendungsbereich max.
770 mm
Serie
Digimar 817CLT
Herstellerbezeichnung
Digimar 817CLT
Energieversorgung
Akkubetrieben; Netzbetrieben
Schnittstelle
MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
Wiederholpräzision Ebene
0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung
1 µm
Messkraft
1 N
Ziffernschrittwerte
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja
Produktart
Höhenmessgerät
Messbereich min.
600 mm
Einheit Ablesung
Millimeter; Zoll
Anzeigeart
digital
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm)
1,8 + L / 600 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ±
6 µm
Verfahrmethode Messschlitten
motorisiert
Länge Standfuß
255 mm
Breite Standfuß
278 mm
Prüfprotokoll
ja
Norm
Werksnorm
Höhe gesamt
938 mm
Gewicht
31 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445376 600
Herstellernummer 4429701
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem.
  • Luftlagersystem, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
  • Temperaturkompensation über internen Temperatursensor.

Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons in mehreren Sprachen.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Zusätzliches Messgerät mit Mahr-Connect-Schnittstelle anschließbar.
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit.
  • Automatische Stand-by-Schaltung (ohne Verlust der Messwerte).

Funktionen:
  • Antastung unten bzw. oben.
  • Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- und Nutmitte.
  • Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte.
  • Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten).
  • Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten).
  • Abstände bzw. Symmetrie berechnen.
  • Dynamische Messfunktionen.
  • Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Geradheitsmessung.
  • Messprogramme.
  • Messdatenverarbeitung.
  • Direkter Ausdruck auf USB- oder Wireless-Drucker.
  • Messprotokolle im PDF-Format oder Möglichkeit zum Speichern als CSV-Datei.

Zusätzlich:
  • Schnellmesstasten und Daumenrad zum schnellen Bewegen des Messschlittens sowie einfachen Starten der Messung.
  • Quick-Mode Funktion.
  • Weitere Funktionen: Messen im 2D-Modus, Konusmessung, Automatische Distanzberechnung, Setzen eines 3. Nullpunktes, Eingabe von Passungen nach ISO (z.B. ”H7”).

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement. Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, USB-Kabel, Schutzhaube, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku Nr. 445433 BATTERY und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Wireless Druckerset Nr. 499017 Gr. PRINTER, iwi Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK (2 × notwendig), Messtaster-Set Nr. 445400, Datenverbindungskabel Nr. 498941 Gr. DK-M1, Träger Nr. 445410 Gr. TI, Messuhr Nr. 434671.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.