Wysokościomierze cyfrowe TESA MICRO-HITE z panelem obsługi, Typ: 600

Nr art.: 445285 600
Rabat
44 321,91 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 2 120,86 PLN /szt.
  • 2 422,40 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
maks. zakres stosowania 770 mm
Seria MICRO-HITE
Oznaczenie producenta MICRO-HITE 600
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odczyt 0 cale; 0 cale; 0,001 cale
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze USB
Dokładność powtórzeń (2 σ) 1 µm
Nacisk pomiarowy 1,6 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2 + 2L / 1000 µm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 9 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Protokół kontrolny tak
Norma norma zakładowa
Masa 37 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445285 600
EAN / GTIN 7630041129908
Numer producenta 00730074

Opis

Wykonanie:

Przestawiany ręcznie cyfrowy wysokościomierz z napędem silnikowym TESA MICRO-HITE do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D.
  • Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia.
  • Bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. Równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Możliwość podłączania poduszki powietrznej
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

Hybrydowy panel obsługowy
  • podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami 
  • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
  • ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.

Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
  • Różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Zintegrowany kalkulator.
  • Automatyczne obliczanie wyników pomiaru przy powtórzeniach programu dzięki możliwości zapisu funkcji.
  • Możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowaniu. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.
  • Łatwe tworzenie raportów z pomiarów.
  • Oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego.
  • Optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

Zaleta:

Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quick-Center. W głośnym otoczeniu wyświetlana jest informacja dla wszystkich pomiarów.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

W dostawie:

Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, kaseta akumulatorka (litowo-jonowego), zasilacz (ładowarka), przewód zasilający. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Drukarka USB nr 445293; papier do drukarki nr 445294; przewód do transmisji danych nr 498918 rozm. USB; oprogramowanie Data-Direct nr 498925; oprogramowanie Stat-Express nr 498926; nadajnik radiowy TESA BLE nr 498921 rozm. BT; akumulator zamienny nr 445443 rozm. AKKU; pokrywa przeciwpyłowa; bogate wyposażenie dodatkowe (np. do pomiaru prostokątności) dostarczane na zamówienie.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.