Digital højdemåler TESA MICRO-HITE inklusive betjeningspanel, Type: 600

Art.-nr.: 445285 600
Rabat
65.700,67 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 3.143,86 DKK /stk.
  • 3.590,85 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde, min. 0 mm
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Anvendelsesområde, maks. 770 mm
Serie MICRO-HITE
Producentbetegnelse MICRO-HITE 600
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Aflæsning 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Aflæsning 0 tommer; 0 tommer; 0,001 tommer
Grænseflade TESA Link Connector TLC; USB-interface
Gentagelsespræcision (2 σ) 1 µm
Målekraft 1,6 N
Tallenes trinværdi 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
produkttype højdemåler
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 600 mm
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Måleteknik digital
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2 + 2L / 1000 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) ± 9 µm
Metode til flytning af måleslæde manuelt
Materiale, målespids hårdmetal
Testrapport ja
Standard fabriksstandard
Vægt 37 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445285 600
EAN/GTIN 7630041129908
Producentnummer 00730074

Betegnelse

Udførelse:

Manuelt justerbar, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.
  • Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt.
  • Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.
  • Aktiverbar luftaffjedring
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.

Hybrid betjeningspanel
  • Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.
  • Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.
  • Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.

Software / målefunktioner
  • Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.
  • Integreret computer.
  • Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.
  • Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.
  • Enkel oprettelse af målerapporter.
  • Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.
  • Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct. Lagringsmulighed via USB-stick.

Fordel:

Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., ⌀) med patenteret Quick-Center-teknologi. Visuel information i støjende miljø for alle målinger.

Anvendelse:

Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.

Leveringsomfang:

Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle ⌀ 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, batterikassette (genopladeligt litiumionbatteri), netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

USB-printer nr. 445293; printerpapir nr. 445294; datakabel nr. 498918 str. USB; software Data-Direct nr. 498925; software Stat-Express nr. 498926; radiosender TESA BLE nr. 498921 str. BT; reservebatteri nr. 445443 str. AKKU; støvbeskyttelseshætte; Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Opbevar den originale emballage til sikker transport og rekalibrering af højdemåleren.