{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Područje primjene min. | 0 mm | |
| Broj sadržanih baterija | 1 kom. | |
| Vrsta baterije | litij-ionski (Li-ion) | |
| Područje primjene maks. | 770 mm | |
| Serija | MICRO-HITE | |
| Oznaka proizvođača | MICRO-HITE 600 | |
| Opskrba energijom | s punjivom baterijom; mrežni pogon | |
| Očitavanje | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Očitavanje | 0 col; 0 col; 0,001 col | |
| Prihvat | TESA Link Connector TLC; USB sučelje | |
| Preciznost ponavljanja (2 σ) | 1 µm | |
| Snaga mjerenja | 1,6 N | |
| Vrijednosti koraka znamenki | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Može se kalibrirati | Da | |
| Može se ponovno kalibrirati | Da | |
| vrsta proizvoda | visinomjer | |
| Raspon mjerenja min. | 0 mm | |
| Raspon mjerenja maks. | 600 mm | |
| Očitavanje jedinice | milimetar; col | |
| Tehnika mjerenja | digitalno | |
| Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
| Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 9 µm | |
| Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
| Materijal, vrh za mjerenje | tvrdi metal | |
| Zapisnik o ispitivanju | da | |
| Norma | tvornička norma | |
| Težina | 37 kg |
| Broj artikla | 445285 600 | |
| EAN / GTIN | 7630041129908 | |
| Broj proizvođača | 00730074 |