{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Användningsområde min. | 0 mm | |
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Batterityp | litiumjon (Li-Ion) | |
| Användningsområde max. | 770 mm | |
| Serie | MICRO-HITE | |
| Tillverkarens beteckning | MICRO-HITE 600 | |
| Energiförsörjning | batteridriven; nätdriven | |
| Avläsning | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Avläsning | 0 tum; 0 tum; 0,001 tum | |
| Skärpunkt | TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt | |
| Repeternoggrannhet (2 σ) | 1 µm | |
| Mätkraft | 1,6 N | |
| Numerisk ökning | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Omkalibrerbar | Ja | |
| Produktslag | höjdmätare | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 600 mm | |
| Avläsning, enhet | milimeter; tum | |
| Mätteknik | digital | |
| Felgräns (L = mätlängd i mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
| Rätvinklighetsavvikelse (frontal) ± | 9 µm | |
| Förflyttningsmetod, mätslid | manuell | |
| Material mätspets | hårdmetall | |
| Provningsprotokoll | ja | |
| Norm | verkstadsnorm | |
| Vikt | 37 kg |
| Artikelnummer | 445285 600 | |
| EAN/GTIN | 7630041129908 | |
| Tillverkarens nummer | 00730074 |