TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel, Típus: 600

Cikkszám: 445285 600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 422,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány min. 0 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma 1 db
Akkumulátor típus lítium-ion (Li-Ion)
Felhasználási tartomány max. 770 mm
Sorozat MICRO-HITE
Gyártó jelölése MICRO-HITE 600
Energiaellátás akkus; vezetékes
Leolvasás 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Leolvasás 0 coll; 0 coll; 0,001 coll
Kapcsolódás TESA Link Connector TLC; USB csatlakozó
Ismétlési pontosság (2 σ) 1 µm
Mérőerő 1,6 N
Kijelzett érték ugrások 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Kalibrálható igen
Termék fajtája magasságmérő műszer
Méréstartomány min. 0 mm
Méréstartomány max. 600 mm
Mértékegység leolvasása milliméter; col
Méréstechnika digitális
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) 2 + 2L / 1000 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) ± 9 µm
Mérőszán mozgatási módja manuális
Mérőcsúcs anyaga keményfém
Mérési jegyzőkönyv igen
Szabvány gyári szabvány
Súly 37 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445285 600
EAN / GTIN 7630041129908
Gyártó száma 00730074

Leírás

Kivitel:

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
  • Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
  • Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
  • Bekapcsolható légpárna
  • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.

Hibrid kezelőpanel
  • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
  • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
  • Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.

Szoftver / mérési funkciók
  • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
  • Integrált számítógép.
  • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
  • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.
  • Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.
  • Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
  • Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

Előny:

Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Figyelem:

Kérjük, őrizze meg a magasságmérő műszer eredeti csomagolását a biztonságos szállításhoz és újrakalibráláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek