Digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE, vklj. s panelom za upravljanje, Tip: 600

Št. art.: 445285 600
Popust
8.819,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 422,00 € /kos.
  • 482,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe min. 0 mm
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Področje uporabe maks. 770 mm
Serija MICRO-HITE
Oznaka proizvajalca MICRO-HITE 600
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Odčitavanje 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odčitavanje 0 coli; 0 coli; 0,001 coli
Vmesnik TESA Link Connector TLC; Vmesnik USB
Natančnost ponovitve (2 σ) 1 µm
Merilna sila 1,6 N
Korak številk 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Mogoče kalibrirati Da
Mogoče ponovno kalibrirati Da
Vrsta izdelka višinski merilniki
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 600 mm
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Merilno orodje digitalno
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 2 + 2L / 1000 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) ± 9 µm
Metoda pomikanja merilnih sani ročni način
Material merilne konice karbidna trdina
Poročilo o preizkusu da
Standard tovarniški standard
Masa 37 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445285 600
EAN/GTIN 7630041129908
Številka proizvajalca 00730074

Opis

Izvedba:

Ročno nastavljiv digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE za številne merilne naloge v 1D in 2D smeri koordinat.
  • Inkrementalno razdeljeno stekleno merilo z referenčno točko.
  • Zelo visoka natančnost zaradi samodejne korekcije sistematičnih merilnih odstopanj. Koeficient dolžinskega raztezanja enako kot jeklo.
  • Možnost vklopa zračnega uležajenja
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.

Hibridni panel za upravljanje
  • Tipkovnica z osvetljenim ozadjem s poenostavljenim prikazom in jasnimi informacijami.
  • Udobno in prilagodljivo upravljanje prek tipkovnice in zaslona na dotik.
  • Prilagodljivo nastavljiv panel za upravljanje omogoča ergonomično telesno držo pri delu.

Programska oprema/funkcije merjenja
  • Številne možnosti merjenja, kot so vzporednost, merjenje kota, enostavne 2D-meritve itd.
  • Vgrajen računalnik.
  • Samodejni izračun rezultatov merjenja pri programskih ponovitvah, ki se lahko shranijo.
  • Možnost vnosa toleranc glede na zahteve stranke. Iso-tolerance se samodejno shranijo v programski opremi. Neposredne in pregledne informacije uporabniku glede dobre/izmetne strani.
  • Preprosta priprava poročil o merjenju.
  • Prihranek časa in poenostavitev procesov pri serijskih meritvah.
  • Opcijsko upravljanje podatkov s programsko opremo Stat-Express ali Data-Direct. Možnost shranjevanja na USB spominski ključ.

Prednosti:

Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quick Center. Optične informacije za vse meritve v hrupnem okolju.

Uporaba:

Zaradi robustne izvedbe je primeren tako za delavnico kot tudi za laboratorij. Izjemno primeren za serijsko merjenje.

Obseg dobave:

Osnovna naprava TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje, nosilcem standardnih merilnih nastavkov, standardnim merilnim nastavkom s tipalno palico in merilno kroglico ⌀ 5 mm, referenčnim elementom, električno črpalko (vgrajena) za zračno uležajenje noge, kaseto akumulatorja (li-ionski akumulator za večkratno polnjenje), mrežnim adapterjem (polnilnikom akumulatorjev) in omrežnim napajalnim kablom. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

USB-tiskalnik art. 445293; papir za tiskalnik art. 445294; podatkovni kabel art. 498918 vel. USB; programska oprema Data-Direct art. 498925; programska oprema Stat-Express art. 498926; radijski oddajnik TESA BLE art. 498921 vel. BT; nadomestni akumulator art. 445443 vel. AKKU; protiprašna zaščita; obsežen dodatni pribor (npr. za merjenje pravokotnosti) je dobavljiv po ponudbi.

Opomba:

Za varen prevoz in ponovno kalibracijo višinskega merilnika shranite originalno embalažo.