{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| maks. zakres stosowania | 570 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | TESA HITE | |
| Oznaczenie producenta | TESA-HITE | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Odczyt | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Odczyt | 0 cale; 0 cale; 0,001 cale | |
| Wysokość cyfr | 21 mm | |
| Złącze | TESA Link Connector TLC | |
| Dokładność powtórzeń (2 σ) | 2 µm | |
| Nacisk pomiarowy | 1,5 N | |
| Wartości odczytu | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 415 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 9 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 445245 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143607 | |
| Numer producenta | 00730084 |