Colonne de mesure numérique TESA-HITE, Type: 400

Réf.: 445245 400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 402,00 € /pcs.
  • 363,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Plage d’utilisation max. 570 mm
Indice de protection IP IP65
Série TESA HITE
Référence fabricant TESA-HITE
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Lecture 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Lecture 0 pouces; 0 pouces; 0,001 pouces
Hauteur chiffres 21 mm
Interface TESA Link Connector TLC
Précision de répétabilité (2 σ) 2 µm
Force de mesure 1,5 N
Incréments numériques 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 415 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 9 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure mode manuel
Certificat d’étalonnage oui
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Réf. fabricant 00730084

Description

Exécution:

Colonnes de mesure à réglage manuel, précises et très robustes. Palpage dynamique de la pièce avec une force de mesure constante. Commande aisée via le grand affichage numérique et les symboles des fonctions de mesure.
  • Système de mesure optoélectronique TESA Opto-µ. Règle en verre incrémentale avec point de référence pour une grande précision.
  • Grand écran clair avec chiffres de 21 mm de haut et symboles intuitifs. Ecran couleur et rétroéclairage pour une meilleure lisibilité.
  • Très longue durée de vie des piles pour des mesures autonomes.
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.
  • Mesure nettement plus rapide des points de rebroussement (min., max. ⌀) grâce à la technologie brevetée Quick-Center Dynamic.
  • Coussin d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement pour une utilisation en production. Face avant du panneau avec indice de protection IP65.

Utilisation:

Pour la mesure de hauteurs, de dimensions étagées, de diamètres, d'écarts d'alésages, de largeurs de rainures, d'écarts de parallélisme, etc.

Livraison:

Appareil de base avec pupitre de commande, support de touche de mesure, pièce de référence, câble secteur, touche de mesure standard avec bille en carbure ⌀ 5 mm, bloc d'alimentation 110 − 240 V, batterie Li-Ion rechargeable. Certificat d'étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Divers accessoires spéciaux disponibles sur demande. Jeu de palpeurs de mesure 445266 et 445267, émetteur radio TLC-BLE 498921, câble de données 498918.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.