Wysokościomierze cyfrowe TESA-HITE, Typ: 700

Nr art.: 445245 700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 2 420,13 PLN /szt.
  • 2 118,87 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
maks. zakres stosowania 870 mm
Stopień ochrony IP IP65
Seria TESA HITE
Oznaczenie producenta TESA-HITE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Odczyt 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Odczyt 0 cale; 0 cale; 0,001 cale
Wysokość cyfr 21 mm
Złącze TESA Link Connector TLC
Dokładność powtórzeń (2 σ) 2 µm
Nacisk pomiarowy 1,5 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 715 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 13 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
Protokół kontrolny tak
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445245 700
EAN / GTIN 7630041143638
Numer producenta 00730085

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne, solidnie wykonane wysokościomierze zprzesuwem ręcznym. Dynamiczne skanowanie mierzonego przedmiotu ze stałym naciskiem pomiarowym. Łatwa obsługa dzięki dużym wskazaniom cyfrowym isymbolom funkcji pomiarowych.
  • Optoelektroniczny system pomiarowy TESA Opto-μ. Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia zapewnia wysoki poziom dokładności.
  • Duży, przejrzysty ekran z cyframi o wysokości 21 mm i intuicyjnymi symbolami. Kolorowy wyświetlacz i podświetlenie zwiększają komfort odczytu.
  • Bardzo długa żywotność baterii do pomiarów niezależnie od dostępu do zasilania.
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.
  • Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quickcenter Dynamic.
  • Poduszka powietrzna zapewnia łatwą i płynną pracę.

Zaleta:

Doskonałe rozwiązanie do stosowania w produkcji. Przód panelu o stopniu ochrony IP65.

Zastosowanie:

Do pomiaru wysokości i wymiarów stopni, średnic, rozstawów otworów, szerokości rowków, odchyłek równoległości itp.

W dostawie:

Przyrząd podstawowy z pulpitem obsługi, uchwyt trzpieni pomiarowych, blok kalibracyjny, przewód zasilający, standardowy trzpień pomiarowy z kulką z węglików spiekanych ⌀ 5 mm, zasilacz 110–240 V, akumulator litowo-jonowy. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Zróżnicowane wyposażenie specjalne dostarczane na zamówienie. Zestawy czujników pomiarowych nr 445266 i nr 445267, nadajnik radiowy TLC-BLE nr 498921, kabel do transmisji danych nr 498918.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.