{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 0 mm - 415 mm | |
| Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 570 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Lukema vaihdeltavissa | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
| Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
| Toistotarkkuus (2 σ) | 2 µm | |
| Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 9 µm | |
| Mittausluistin käyttömenetelmä | manuaalinen | |
| Liitäntä | TESA Link Connector TLC | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litiumioni | |
| Mittausvoima | 1,5 ± 0,5 N | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
| Tuotekoodi | 445245 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143607 | |
| Valmistajan numero | 00730084 |