{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití min. |
0 mm
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
1 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Rozsah použití max. |
570 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP65
|
|
| Řada |
TESA HITE
|
|
| Označení výrobce |
TESA-HITE
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
|
|
| Odečet |
0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
|
|
| Odečet |
0 palce; 0 palce; 0,001 palce
|
|
| Výška číslic |
21 mm
|
|
| Rozhraní |
TESA Link Connector TLC
|
|
| Přesnost opakování (2 σ) |
2 µm
|
|
| Měřicí síla |
1,5 N
|
|
| Číselné hodnoty kroku |
0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
výškoměr
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
415 mm
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) |
2,5 + 4L / 1000 µm
|
|
| Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± |
9 µm
|
|
| Metoda pojezdu měřicího posuvu |
ruční
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
| Katalogové číslo | 445245 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143607 | |
| Číslo výrobce | 00730084 |