Micrómetro de altura digital TESA-HITE, Tipo: 400

Número de artículo: 445245 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 470,34 € /piezas
  • 424,71 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Ámbito de aplicación máx. 570 mm
Clase de protección IP: IP65
Serie TESA HITE
Denominación del fabricante TESA-HITE
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Lectura 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Lectura 0 pul; 0 pul; 0,001 pul
Altura de los dígitos 21 mm
Interfaz TESA Link Connector TLC
Precisión de repetición (2 σ) 2 µm
Fuerza de medición 1,5 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 415 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 9 µm
Método de desplazamiento carro de medida manual
Certificado de prueba sí
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Número del fabricante 00730084

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de altura de alta precisión, muy robustos, de ajuste manual. Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de medición. Manejo sencillo gracias a un gran indicador de cifras y símbolos para funciones de medición.
  • Sistema de medición optoelectrónico TES opto-μ, patentado. Regla de vidrio con división incremental, con punto de referencia para una precisión alta.
  • Pantalla grande claramente dispuesta de 21 mm y símbolos intuitivos. Pantalla en color y luz de fondo para una lectura mejorada.
  • Vida útil de la batería muy larga para medición independiente de la red.
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
  • Medición notablemente más rápida de los puntos de inversión (mín., máx., ⌀) mediante tecnología quick center patentada.
  • Colchón neumático para un trabajo suave, sin sacudidas.

Ventaja:

Especialmente apropiado para el uso en áreas de fabricación. Parte delantera del panel IP65 con protección.

Aplicación:

Para medir alturas y peldaños, diámetros, distancias entre perforaciones, anchuras de ranuras y desviaciones de paralelismo, etc.

Volumen de suministro:

Aparato básico con pupitre de mando, soporte de inserto de medición, pieza de referencia, cable de red, inserto de medición estándar con bola de metal duro ⌀ 5 mm, fuente de alimentación de 110 − 240 V, batería de iones de LI recargable. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Diversos accesorios especiales disponibles a petición. Juego de palpadores n.° 445266 y n.° 445267, radiotransmisor TLC-BLE n.° 498921, cable de datos n.° 498918.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.