{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 415 mm | |
| maksimalno područje primjene | 0 mm - 570 mm | |
| Očitavanje | mm / inči | |
| Korak (namjestiv) | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
| Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2,5 + 4L/1000 µm | |
| Preciznost ponavljanja (2 σ) | 2 µm | |
| Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 9 µm | |
| Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
| Prihvat | TESA Link Connector TLC | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Snaga mjerenja | 1,5 ± 0,5 N | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Vrsta proizvoda | Visinomjer |
| Broj artikla | 445245 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143607 | |
| Broj proizvođača | 00730084 |