Wysokościomierze cyfrowe TESA-HITE, Typ: 400

Nr art.: 445245 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 763,02 PLN /szt.
  • 1 627,03 PLN /szt.
  • 323,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: TESA Link Connector TLC
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 415 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 570 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
dokładność powtórzeń (2 σ) 2 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 9 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
złącze TESA Link Connector TLC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
nacisk pomiarowy 1,5 ± 0,5 N
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Numer producenta 00730084

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne, solidnie wykonane wysokościomierze zprzesuwem ręcznym. Dynamiczne skanowanie mierzonego przedmiotu ze stałym naciskiem pomiarowym. Łatwa obsługa dzięki dużym wskazaniom cyfrowym isymbolom funkcji pomiarowych.
  • Optoelektroniczny system pomiarowy TESA Opto-μ. Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia zapewnia wysoki poziom dokładności.
  • Duży, przejrzysty ekran z cyframi o wysokości 21 mm i intuicyjnymi symbolami. Kolorowy wyświetlacz i podświetlenie zwiększają komfort odczytu.
  • Bardzo długa żywotność baterii do pomiarów niezależnie od dostępu do zasilania.
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.
  • Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quickcenter Dynamic.
  • Poduszka powietrzna zapewnia łatwą i płynną pracę.

Zaleta:

Doskonałe rozwiązanie do stosowania w produkcji. Przód panelu o stopniu ochrony IP65.

Zastosowanie:

Do pomiaru wysokości i wymiarów stopni, średnic, rozstawów otworów, szerokości rowków, odchyłek równoległości itp.

W dostawie:

Przyrząd podstawowy z pulpitem obsługi, uchwyt trzpieni pomiarowych, blok kalibracyjny, przewód zasilający, standardowy trzpień pomiarowy z kulką z węglików spiekanych ⌀ 5 mm, zasilacz 110–240 V, akumulator litowo-jonowy. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Zróżnicowane wyposażenie specjalne dostarczane na zamówienie. Zestawy czujników pomiarowych nr 445266 i nr 445267, nadajnik radiowy TLC-BLE nr 498921, kabel do transmisji danych nr 498918.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.