• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Hydrauliczne ramiona statywu (bez stopy) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika, wysięg: 220mm

Nr art.: 440840 220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Beżowy; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna nie
Ze stopą podstawy nie
Promień działania 220 mm
Wytwarzanie siły mocowania hydrauliczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440840 220
EAN / GTIN 4260180710885
Numer producenta 108400
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Ramiona przegubowe na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
tylko układ dźwigniowy, bez stopy.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.