Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Czujniki zegarowe cyfrowo-analogowe rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434621 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe
220 V
Wskazanie
analogowy; cyfrowy
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
25 mm
Pomiar siły maks.
1,8 N
Granica błędu
0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego
8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego
h6
Norma
norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego
odporne na wstrząsy
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Wartość podziałki skali, analogowy
0,01 mm
Wartość podziałki skali, cyfrowy
0,001 mm
Obrotowy cyferblat
nie
Wskaźnik podświetlany
nie
Nastawne znaczniki tolerancji
tak
Jednostka odczytu, analogowy
milimetr
Jednostka odczytu, cyfrowy
milimetr
Odczyt
0,01 mm; 0,001 mm
Złącze
Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset
tak
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Numer producenta 543-551D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowe wskazania analogowe. Jednorazowe nastawianie pozycji zerowej, która jest wprowadzona na stałe. Prędkość przesuwu podczas pomiaru nie ma wpływu na jego wynik. Zasilacz sieciowy nadaje się do pomiarów ciągłych. Mocna obudowa, precyzyjnie łożyskowany trzpień.

Wykonanie - ilustracja:

Wyjście danych
Zerowanie
w dowolnej pozycji lub system pomiaru bezwzględnego.
Funkcja Preset
Przełączanie 0,01 / 0,001 mm.
Przyłącze
do zasilacza wtyczkowego.
Odwracanie kierunku zliczania
Zmiana koloru wskazania
z zielonego na czerwony przy przekroczeniu tolerancji.
Wł. / Wył.
Przełączanie wielokrotne
Funkcja zatrzymywania wartości maksymalnej, minimalnej oraz ich różnicy.
Wybór zakresu pomiaru
punkt zerowy, wskaźnik analogowy.

Funkcja:

  • zmiana koloru przy przekroczeniu tolerancji
  • wskazania wartości minimalnej
  • pamięć wartości maksymalnych (bez szukania punktu zwrotnego)
  • wskaźnik punktu zero, np. przy pomiarach tolerancji
  • przełączanie kierunku pomiaru.

W dostawie:

Przewód zasilający nr 497660, zasilacz sieciowy 220 V / 9 V / 500 mA.

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 498430, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.