{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe |
220 V
|
|
| Wskazanie |
analogowy; cyfrowy
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
25 mm
|
|
| Pomiar siły maks. |
1,8 N
|
|
| Granica błędu |
0,003 mm
|
|
| Średnica trzpienia chwytowego |
8 mm
|
|
| Tolerancja trzpienia chwytowego |
h6
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Właściwość czujnika zegarowego |
odporne na wstrząsy
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Wartość podziałki skali, analogowy |
0,01 mm
|
|
| Wartość podziałki skali, cyfrowy |
0,001 mm
|
|
| Obrotowy cyferblat |
nie
|
|
| Wskaźnik podświetlany |
nie
|
|
| Nastawne znaczniki tolerancji |
tak
|
|
| Jednostka odczytu, analogowy |
milimetr
|
|
| Jednostka odczytu, cyfrowy |
milimetr
|
|
| Odczyt |
0,01 mm; 0,001 mm
|
|
| Złącze |
Digimatic; Złącze USB
|
|
| Funkcja preset |
tak
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
czujnik zegarowy
|
| Numer artykułu | 434621 25 | |
| EAN / GTIN | 4946368121123 | |
| Numer producenta | 543-551D | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |