Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434621 25

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí
220 V
Ukazatel
analogová; digitální
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
25 mm
Měřicí síla max.
1,8 N
Mez chyby
0,003 mm
Upínací hřídel průměr
8 mm
Upínací hřídel tolerance
h6
Norma
výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru
chráněné proti nárazu
Zásobování energií
Síťový provoz
Dělení stupnice, analogová
0,01 mm
Dělení stupnice, digitální
0,001 mm
Otočný číselník
ne
Kontrolka svítí
ne
Nastavitelné značky tolerancí
ano
Jednotka odečet, analogová
milimetr
Jednotka odečet, digitální
milimetr
Odečet
0,01 mm; 0,001 mm
Rozhraní
Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset
ano
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Číslo výrobce 543-551D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Digitální a zároveň analogový displej s velkou plochou zobrazení. Jednorázové nastavení nulové polohy, která je pevně zadána. Rychlost posuvu neovlivňuje výsledek měření. Síťové napájení je vhodné pro trvalá měření. Stabilní plášť, přesné uložení dotykového snímače.

Provedení – obrázek:

Datový výstup
Nulování
v libovolné poloze nebo absolutní měřítko.
Preset
Přepínání 0,01 / 0,001 mm.
Přípojka
pro síťovou zástrčku.
Změna směru počítání
Při překročení tolerance se barva zobrazení změní
ze zelené na červenou.
Zap / vyp
Vícenásobné přepínání
přidržená hodnota max nebo min a rozdíl.
Volba rozsahu měření
nulový bod, analogové zobrazení.

Funkce:

  • Změna zbarvení při překročení tolerance.
  • Nejnižší hodnota.
  • Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).
  • Ukazatel nulového bodu např. pro měření tolerancí.
  • Přepínání směru měření.

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry č. 497660 a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.