Digitális-analóg mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 25mm

Cikkszám: 434621 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 24,70 € /(db)
  • 75,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 25 mm
Választható leolvasás 0,01 / 0,001 mm
Hibahatár 0,003 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
Mérőerő ≤ 1,8 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Mérőóra hátlap füllel nem
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Gyártó száma 543-551D
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű digitális és kiegészítő analóg kijelző. A fixen megadott nulla helyzet egyszeri beállítása. Az elmozdulás sebessége nincs hatással a mérési eredményre. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas. Stabil ház; precízen csapágyazott tapintórúd.

Kivitel - kép:

Adatkimenet
Nullázás
tetszőleges helyzetben vagy abszolút mérőléc.
Preset
0,01 / 0,001 mm átváltás.
Csatlakozó
hálózati adapterhez.
Számláló irányváltás
A kijelző
a tűréstúllépés esetén zöldről pirosra vált.
Be / ki
Többszörös átkapcsolás
Maximum vagy minimum és különbség értékrögzítés.
Méréstartomány választás
Nullapont, analóg kijelzés.

Funkció:

  • A tűréstúllépésnél színváltás történik.
  • Legkisebb érték
  • Max. érték memória (az átfordulási pont keresése nem szükséges).
  • Nullapont kijelzés, pl. tűrésmérésekhez.
  • Mérésirány átkapcsolás.

Tartalom:

497660 sz. áramcsatlakozó kábel, tápegység 220 V / 9 V / 500 mA.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498430 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek