• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digitalt-analogt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm

Art.-nr.: 434621 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 184,01 DKK /stk.
  • 561,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 25 mm
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Fejlgrænse 0,003 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Målekraft ≤ 1,8 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434621 25
EAN/GTIN 4946368121123
Producentnummer 543-551D
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Visning af digitale og analoge værdier med store tal. Indstilling én gang for alle af nulpositionen, der er fast indlæst. Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet. Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift. Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

Udførelse - Billede:

Dataudgang
Nulstilling
på vilkårlig position eller absolut mål.
Preset
Omskiftning 0,01 / 0,001 mm.
Tilslutning
til strømforsyning.
Vending af tælleretning
Visningen skifter
fra grøn til rød ved toleranceoverskridelse.
Til / Fra
Multiomskiftning
Holdeværdi maks. eller min. og difference.
Måleområdevalg
nulpunkt, analogvisning.

Funktion:

  • Farveskift ved overskridelse af tolerancer.
  • Minimumværdi
  • Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).
  • Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.
  • Reverserbar måleretning.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel nr. 497660, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498430, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.