• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Comparador digital analógico Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 25

N.º do artigo: 434621 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 28,90 € /pçs.
  • 88,22 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 25 mm
Leitura selecionável 0,01 / 0,001 mm
Limite de erro 0,003 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Força de medição ≤ 1,8 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434621 25
EAN/GTIN 4946368121123
Número do fabricante 543-551D
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Display digital de grande escala e analógico adicional. Definição única da posição zero, que está introduzida permanentemente. Velocidade de deslocação sem influência no resultado da medição. Adequado para medições contínuas devido à operação com corrente. Caixa estável, haste apalpadora com apoio de precisão.

Versão - imagem:

Emissão de dados
Repor a zeros
em qualquer posição ou escala absoluta.
Preset
Comutação 0,01/0,001 mm.
Ligação
para fonte de alimentação de encaixe.
Inversão do sentido de contagem
O ecrã muda
de verde para vermelho quando a tolerância é excedida.
Ligar/desligar
Valor de espera de comutação múltipla
Max ou Min e diferença.
Seleção da área de medição
ponto zero, display analógico.

Função:

  • Mudança de cor quando a tolerância é excedida.
  • Valor mínimo
  • Memória do valor máximo (sem pesquisa de ponto de inversão).
  • Exibição do ponto zero, p. ex., para medições de tolerância.
  • Comutação da direção de medição

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação n.º 497660, fonte de alimentação 220 V/9 V/500 mA.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498430, apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.