Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Czujniki zegarowe cyfrowo-analogowe rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 50mm

Nr art.: 434621 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434621 50
EAN / GTIN 4946368121222
Numer producenta 543-553D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowe wskazania analogowe. Jednorazowe nastawianie pozycji zerowej, która jest wprowadzona na stałe. Prędkość przesuwu podczas pomiaru nie ma wpływu na jego wynik. Zasilacz sieciowy nadaje się do pomiarów ciągłych. Mocna obudowa, precyzyjnie łożyskowany trzpień.

Wykonanie - ilustracja:

Wyjście danych
Zerowanie
w dowolnej pozycji lub system pomiaru bezwzględnego.
Funkcja Preset
Przełączanie 0,01 / 0,001 mm.
Przyłącze
do zasilacza wtyczkowego.
Odwracanie kierunku zliczania
Zmiana koloru wskazania
z zielonego na czerwony przy przekroczeniu tolerancji.
Wł. / Wył.
Przełączanie wielokrotne
Funkcja zatrzymywania wartości maksymalnej, minimalnej oraz ich różnicy.
Wybór zakresu pomiaru
punkt zerowy, wskaźnik analogowy.

Funkcja:

  • zmiana koloru przy przekroczeniu tolerancji
  • wskazania wartości minimalnej
  • pamięć wartości maksymalnych (bez szukania punktu zwrotnego)
  • wskaźnik punktu zero, np. przy pomiarach tolerancji
  • przełączanie kierunku pomiaru.

W dostawie:

Przewód zasilający nr 497660, zasilacz sieciowy 220 V / 9 V / 500 mA.

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 498430, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.