• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Comparateur analogique-numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm

Réf.: 434621 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 24,70 € /pcs.
  • 75,40 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 220 V
Affichage mode analogique; mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Force de mesure max. 1,8 N
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Erreur admissible 0,003 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,01 mm; 0,001 mm
Cadran pivotant non
Affichage éclairé non
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre; millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm; 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Fonction de preset oui
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Réf. fabricant 543-551D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et analogique. Réglage unique de la position zéro entrée définitivement. Vitesse de déplacement sans influence sur le résultat de mesure. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur. Boîtier robuste; tige de touche sur support de précision.

Exécution - image:

Sortie de données
Remise à zéro
à n'importe quelle position ou règle absolue.
Preset
Commutation 0,01 / 0,001 mm.
Raccordement
pour bloc d'alimentation.
Inversion du sens de comptage
L'affichage passe
du vert au rouge en cas de dépassement des tolérances.
Marche / arrêt
Commutation multiple
Valeur de maintien max. ou min. et différence.
Sélection de la plage de mesure
Point zéro, affichage analogique.

Fonctionnement:

  • Changement de couleur si dépassement de tolérance.
  • Mémoire des valeurs minimales
  • et maximales (la recherche du point de rebroussement est superflue).
  • Affichage du point zéro p. ex. pour les mesures de tolérance.
  • Commutation du sens de mesure.

Livraison:

Avec câble de secteur 497660, bloc d'alimentation 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoire(s):

Câble de données 498430, touche spéciale 434900; 434910; 434915.