Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4″ 59 mm

Nr art.: 43139
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
Człon czworokątem zewnętrznym
Sprawdzono do 1 000 V
Seria slimVario® electric
Oznaczenie producenta Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Adapter
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita L 59 mm
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Numer producenta 43139
Numer L L60070 3999
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 110 x 50 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z uchwytami speedE® lub slimVario® oraz slimBits do wkręcania głęboko położonych śrub. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • W przypadku instalacji elektrycznych ważne jest, aby pracować z izolowanymi narzędziami, nie narażając własnego bezpieczeństwa. Dzięki adapterowi klucza nasadowego można teraz łączyć uchwyty speedE® i slimVario® Wiha z kluczami nasadowymi do wykonywania połączeń śrubowych. Montaż adaptera za pomocą zatrzasku kulowego umożliwia szybką i łatwą wymianę kluczy nasadowych. Ten izolowany adapter jest poddawany kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia w połączeniu z izolowanymi kluczami nasadowymi Wiha bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Czworokąt 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 59 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Odpowiednie produkty