Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4″ 59 mm

Réf.: 43139
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie
Carré mâle
Vérifié jusqu’à
1 000 V
Série
slimVario® electric
Référence fabricant
Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Emballage
Carton
Label de qualité et de contrôle
VDE
Zone de protection ESD (EPA)
non
Couleur
Rouge
Type de produit
adaptateur
Surface
avec vernis
Longueur totale L
59 mm
Entraînement
carré femelle

Identification et classification

Référence article 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Réf. fabricant 43139
Article hors catalogue L60070 3999
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: L'adaptateur permet de visser les douilles avec les manches speedE® et slimVario®.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Pour les installations électriques, il est primordial de travailler avec des outils isolés afin d'éviter de mettre en danger sa propre sécurité. Grâce à l'adaptateur pour clé à douille, les manches speedE® et slimVario® de Wiha peuvent également être combinés avec des clés à douille pour les tâches de vissage. L'adaptateur avec verrouillage par bille permet un changement rapide et facile des douilles de clé à douille. L'adaptateur isolé est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et, en combinaison avec les clés à douille isolées de Wiha, il permet de travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
  • Peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
  • Contrôlé selon CEI 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 59 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Produits adaptés

Conseillers produits et services