Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4″ 59 mm ()

Codice art.: 43139
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Uscita Quadro esterno
Test effettuato fino a 1.000 V
Serie slimVario® electric
Denominazione originale prodotto Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Imballaggio Scatola
Sigillo di qualità e test VDE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore rosso
Tipo di prodotto Adattatore
Superficie es. verniciata
Lunghezza complessiva L 59 mm
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Codice del produttore 43139
Numero-L L60070 3999
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo tramite le impugnature speedE® e slimVario®.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Nell'installazione di impianti elettrici è importante lavorare con utensili isolati in modo da non mettere a rischio la propria sicurezza. Grazie all'adattatore per chiavi a tubo, le impugnature speedE® e slimVario® Wiha possono essere combinate anche con chiavi a tubo e utilizzate per avvitare. La sede dell'adattatore con bloccaggio a sfera consente di cambiare gli inserti per chiave a tubo in modo facile e veloce. L'adattatore isolato viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente, in combinazione con le chiavi a tubo isolate Wiha, di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
  • Vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
  • Controllati ai sensi di IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Incassatura quadrata 1 (Pollice): 1/4″
  • Lunghezza totale (mm): 59
  • con batteria / batteria ricaricabile: No