Adaptor SlimVario® Electric pentru cheie tubulară de 1/4″ 59 mm

Cod articol.: 43139
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pătrat exterior
Verificat până la 1.000 V
Serie slimVario® electric
Denumirea producătorului Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu
Tip produs Adaptor
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală L 59 mm
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Număr producător 43139
L-Număr L60070 3999
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Adaptorul permite fixarea șurubelniței pentru piulițe cu mânere speedE® și slimVario®
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Setul cu cutii slimBit este soluția perfectă pentru depozitarea ordonată și ușor de utilizat a 12 slimBits
  • Cutia ingenioasă pentru biți oferă o vizualizare optimă a profilelor de șuruburi
  • Datorită clemei de centură furnizată, cutiile slimBit sunt partenerul perfect în timpul lucrului
  • SlimBits de 6 mm pot fi utilizate numai cu scule electrice speedE®, slimVario® sau TorqueVario®-S
  • Testate în conformitate cu IEC 60900

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Pătrat intern 1 (in.): 1/4″
  • Lungime totală (mm): 59 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Produse potrivite