{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | slimVario® electric | |
| Označení výrobce | Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Adaptér | |
| Povrch | lakované | |
| Celková délka L | 59 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran |
| Katalogové číslo | 43139 | |
| EAN / GTIN | 4010995431396 | |
| Číslo výrobce | 43139 | |
| L-číslo | L60070 3999 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |